Beli ac gree di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree MOO3 StandardGWC-05MOO3 Freon R-32
  2. Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Hanya unit saja (Indoor & Outdoor)Tidak Termasuk Material & PemasanganF5s Series adalah AC Inverter terbaik dari Gree yang super hemat energi, tidkak berisik, cepat dingin, dan memiliki fitur smart cleaner system yang menjadi keunggulan dari Gree F5s Inverter. AC Gree F5s Inverter menggunakan Double Louver dan memiliki fitur Fast Cooling yang dapat mempercepat sistem pendinginan hanya dalam waktu 2 menit. AC Gree F5s Inverter dilengkapi dengan teknologi Mass Air Supply melalui CFD (Computational Fluid Dynamics) yang dapat mengoptimalkan arah angin dan meningkatkan volume udara, namun kebisingan juga berkurang lebih dari 3db. AC Gree F5s Inverter juga memiliki fitur Power Drop yang dapat mengaktifkan mode hemat listrik kapanpun dan mengemat listrik hinggal 50%. AC juga dapat dibersihkan secara otomatis dengan menggunakan fitur Smart Cleaner System yang dimiliki oleh AC Gree F5s Inverter sehingga menghemat biaya perawatan.
  3. Gree Air Conditioner Deluxe Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Gree Air Conditioner Deluxe Standard Series (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Spesifikasi N1A SeriesHANYA UNIT ONLY [INDOOR+OUTDOOR UNIT ONLY]Tidak Termasuk Material & PemasanganDeluxe Standard Series N1A Max Cooling AC yang dingin maksimal Pasti Max Cooling N1A disertai dengan Black Diamond Fin Outdoor AC dan Gold Fin pada Indoor AC Mampun mengoperasikan AC secara Maksimal di suhu ektrim mencapai 50°C.- Smart Cleaner- Turbo Mode- Self Diagnostic- Child Lock- Snow Breeze- I -Feel- Timer- Filter DIY- Filter HD- X-Fan- 4 Protection
  4. Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree 1.5PK Deluxe Low WattAC Air ConditionerAC Split Wall Gree C3E Deluxe Low WattGWC-12C3E
  5. Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Gree 2PK Deluxe Low WattAC Air ConditionerAC Split Wall Gree C3E Deluxe Low WattGWC-18C3E
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): 2
    • Capacity Cooler (BTU/hour): 18000
    • Power (W): 1550
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 970x224x300 (indoor); 899x378x596 (outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x1/2
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 014/LSP/QI/06IV/2023
  6. Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.499.900

    Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Inovasi AC Portable terbaik, dilengkapi sistem Air Purifier dengan 6 proteksi ganda untuk menghasilkan udara sehat dan melindungi kesehatan Anda.
  7. Gree AC Cassete U Match Series (AC Plafon)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Gree AC Cassete U Match Series (AC Plafon)
    Deskripsi:
    Cassette Standard Non Inverter U-Match Series didesain dengan distribusi angin dengan teknologi 3D yang memiliki sudut 360° yang penyebaran anginnya merata dan suaranya sangat sunyi. unit pendingin udara yang efisien dan andal. Dirancang untuk memberikan kenyamanan yang optimal. Dengan menggunakan teknologi terbaru
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  8. Gree AC Floor Standing Inverter (AC Lantai)
    Mulai

    Rp39.999.900

    Gree AC Floor Standing Inverter (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Blower di bagian atas dan bawah terinspirasi dari turbin pesawat terbang, dengan diameter masing-masing mencapai 40 cm, memastikan pasokan udara yang merata dan efisien. Grille Outlet bagian bawah dapat dinyalakan atau dimatikan secara independen, memberikan aliran udara yang kuat atau nyaman sesuai keinginan. Dengan adanya dua grille outlet udara besar, produk ini memiliki volume udara yang sangat besar hingga 2050m³/jam, dengan hembusan udara yang kuat. Grille bagian atas dirancang untuk mengarahkan aliran udara secara efektif, sehingga jarak penyebaran udara dapat mencapai hingga 9 meter, memungkinkan kenyamanan tersebar dengan cepat ke seluruh ruangan. Grille bagian bawah juga memiliki keunggulan yang menarik, karena dapat secara otomatis menyuplai udara secara luas, mencakup seluruh area ruangan, dan menghadirkan kesejukan menyeluruh. Produk ini mengadopsi desain unik yang mudah dilepas dan hanya memerlukan dua langkah untuk menyelesaikan pembersihan. Grille outlet udara mudah dilepas dan dipasang agar mudah dibersihkan, dan Inlet udara juga dapat dibersihkan dengan mudah hanya dengan menarik keluar filter udara di samping dan menghilangkan kotoran secara efisien.
    atribut:
    • Additional Refrigerant Pipe Connection (g/m): 12
    • Air Circulation (m³/hour): 1900/1700/1480/1320
    • Application Area (m²): 55-85
    • Cooling Capacity (BTU/hour): 45000
    • Cooling Capacity (PK): 5
    • Cooling Current (A): 18.5
    • Cooling Input Power (W): 4000
    • Energy Efficiency Ratio (W/W): 3.15
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Gas Pipe Outer Dimension (inch): 5/8
    • Indoor Product Dimensions (LxWxH) (mm): 885x367x1880
    • Liquid Pipe Outer Dimension (inch): 3/8
    • Maximum Cooling Capacity (Btu/hour): 47768
    • Maximum Cooling Input Power (W): 4800
    • Minimum Cooling Capacity (Btu/hour): 11942
    • Minimum Cooling Input Power (W): 800
    • Nominal Voltage (V): 220-240
    • Outdoor Product Dimensions (LxWxH) (mm): 1020x427x820
    • Phase: 1
    • Voltage Minimum/Maximum (V): 319/418
  9. Insize Thread Ring Gauge ANSI
    Mulai

    Rp999.900

    Insize Thread Ring Gauge ANSI
    Deskripsi:
    INSIZE 4120 Metric Thread Ring Gage menawarkan solusi ekonomis untuk uji ulir sekrup/fastener dan perbandingan dimensi dengan mekanisme Go/NoGo sesuai dengan Standard ISO 1502.Tergantung tipenya, setting ring ini bisa digunakan untuk memeriksa ulir fastener atau ulir thread metode uji inspeksi cepat Go/No Go check. Thread Ring gage dari INSIZE ini tersedia dalam rentang ulir M2 hingga M60.Thread Ring gauge INSIZE 4120 ini dijual dengan nilai akurasi dan toleransi dengan kelas yang berbeda. Toleransi pitch diameter pada Thread ring gage ini bervariasi, dalam setiap tingkatan, berdasarkan pada diameter nominal (Class 6g, Class 6e dan Class 6h). Kelas ulir "6H" tidak menyediakan toleransi apa pun atau standar basic. Kelas ulir internal "6E" memberikan toleransi pelapisan coating sedangkan yang lebih umum, sedangkan Kelas ulir eksternal "6e" menyediakan kira-kira dua kali lipat ketebalan pelapisan daripada kelas ulir "6g". Jadi harap perhatikan sesuai dengan standar apa yang anda butuhkan sebelum pemesanan.Fitur INSIZE 4120 Metric Thread Ring Gage ISO1502:• Standard IS01502 pilihan CLASS 6h, 6g, 6e yang tersedia hingga ukuran M2 hingga M60.• Setiap limit gauge presisi ini terbuat dari material Alloy steel keras dengan coating dan nilai hardness 60-62 HRC, (oil hardened non-shrinking steel)• Ekonomis dan cocok untuk lini kerja QC production dan sebagai alat ukur consumable• Dijual juga sebagai komplit set Go dan NoGo• Dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi pabrikan.
  10. Sanken Solar Water Heater
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sanken Solar Water Heater
    Deskripsi:
    Sanken Solar Water Heater SWH-PR100L Kapasitas 100L SolarexMenyerap energi surya secara optimal sehingga air panas dapat tersedia dengan cepatAir panas masih bisa tersimpan 3 hari dalam kondisi mendung, kalaupun tanpa matahari masih ada cadangan mesin heater untuk air panas.
    atribut:
    • Inner Tank Material: Stainless Steel SUS304-2B
    • Outer Tank Thickness (mm): 0.4
    • Thermozoom Diameter (mm): ø 58
    • Thermozoom Length (mm): 1800
  11. Sharp AC Standing Turbo Cool Series (AC Lantai)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Sharp AC Standing Turbo Cool Series (AC Lantai)
    Deskripsi:
    Turbo Cooling 4-way Swing Sleep Mode Timer 12/24H
    atribut:
    • Product Series: AC Standing Turbo Cool Series
    • Color: White
    • Anti Rust Evaporator: No
    • Auto Swing Louver: Yes (4-Way Auto Swing Louver)
    • Capacity (PK): 2
    • Coanda: No
    • Cooling Capacity (BTU): 18000
    • Coverage Floor Area (m²): 23-34
    • Gas Side (inch): 1/2
    • Jetstream: No
    • Liquid Side (inch): 1/4
    • Low Power (W): No
    • Plasmacluster: No
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Refrigerant Volume: R32
    • Self Cleaning Function: No
    • Turbo Cooling: Yes
  12. Gree AC U-Match Split Duct (AC Plafon)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Gree AC U-Match Split Duct (AC Plafon)
    Deskripsi:
    U-Match Duct Type dengan DC motor meningkatkan efisiensi energi dan hemat energi, dapat terhubung dengan unit fresh air, daya angkat pompa air 1000mm, efisiensi energi dapat meningkat A++ di musim dingin dan A+ di musim panas.
    atribut:
    • Liquid & Gas Pipe Size (Inch) : 3/8 & 5/8
  13. Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired (AC Plafon)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette Wired (AC Plafon)
    Deskripsi:
    Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.
    atribut:
    • Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
  14. Insize Threaded Ring Gauge No Go (Alat Pengukur Ulir)
    Mulai

    Rp659.900

    Insize Threaded Ring Gauge No Go (Alat Pengukur Ulir)
    atribut:
    • Material: Tool Steel
    • Finish: Uncoated
    • Thread Type: Metric
    • Dimension Type: Metric
    • Gauge Type: No-Go (Minus)
    • Gauge Design: Adjustable
    • Thread Class: 6G
  15. Gree Refrigerant
    Mulai

    Rp1.999.900

    Gree Refrigerant
    atribut:
    • Type: R410
Daftar Harga ac gree Terbaru November 2026
Gree Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)Rp3.799.900
Gree Air Conditioner Inverter Series (AC / Pendingin Udara)Rp5.599.900
Gree Air Conditioner Deluxe Standard Series (AC / Pendingin Udara)Rp4.099.900
Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)Rp7.399.900
Gree Air Conditioner Split Wall (AC / Pendingin Udara)Rp9.999.900
Gree Portable Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp4.499.900
Gree AC Cassete U Match Series (AC Plafon)Rp15.999.900
Gree AC Floor Standing Inverter (AC Lantai)Rp39.999.900
Insize Thread Ring Gauge ANSIRp999.900
Sanken Solar Water HeaterRp11.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait